Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAF 405517

  • ERIKS:13181488
Image 1
Ajouter à la liste

27,63 €/ Unitéhors TVA

33,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAF
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
23300 N
Charge statique
47100 N