24,13 €/ Unitéhors TVA
29,20 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAF |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 22200 N |
Charge statique | 42700 N |