Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAF 254216

  • ERIKS:13181483
Image 1
Ajouter à la liste

22,85 €/ Unitéhors TVA

27,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAF
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
20800 N
Charge statique
28400 N