Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAF 254017

  • ERIKS:13181482
Image 1
Ajouter à la liste

19,47 €/ Unitéhors TVA

23,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAF
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
18700 N
Charge statique
31100 N