Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAF 203517

  • ERIKS:13181480
Image 1
Ajouter à la liste

16,85 €/ Unitéhors TVA

20,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAF
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
17300 N
Charge statique
26600 N