12,53 €/ Unitéhors TVA
15,16 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAF |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 8620 N |
Charge statique | 11000 N |