15,27 €/ Unitéhors TVA
18,48 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAF |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 12 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 9790 N |
Charge statique | 9680 N |