Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TR 9311850

  • ERIKS:13181832
Image 1
Ajouter à la liste

134,22 €/ Unitéhors TVA

162,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TR
Diamètre intérieur
93 mm
Diamètre extérieur
118 mm
Largeur
50 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
165000 N
Charge statique
329000 N