126,65 €/ Unitéhors TVA
153,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TR |
Diamètre intérieur | 83 mm |
Diamètre extérieur | 108 mm |
Largeur | 45 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 146000 N |
Charge statique | 270000 N |