Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TR 708945

  • ERIKS:13181830
Image 1
Ajouter à la liste

98,20 €/ Unitéhors TVA

118,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TR
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
89 mm
Largeur
45 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
114000 N
Charge statique
228000 N