Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TR 628138

  • ERIKS:13181829
Image 1
Ajouter à la liste

70,40 €/ Unitéhors TVA

85,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TR
Diamètre intérieur
62 mm
Diamètre extérieur
81 mm
Largeur
38 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
92000 N
Charge statique
166000 N