Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TR 506430

  • ERIKS:13181827
Image 1
Ajouter à la liste

40,62 €/ Unitéhors TVA

49,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TR
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
57700 N
Charge statique
104000 N