Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TR 455930

  • ERIKS:13181825
Image 1
Ajouter à la liste

36,53 €/ Unitéhors TVA

44,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TR
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
59 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
55100 N
Charge statique
94800 N