Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TR 405520

  • ERIKS:13181823
Image 1
Ajouter à la liste

27,16 €/ Unitéhors TVA

32,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TR
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
37400 N
Charge statique
55700 N