Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TR 223425

  • ERIKS:13181817
Image 1
Ajouter à la liste

16,66 €/ Unitéhors TVA

20,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TR
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
25 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
29100 N
Charge statique
36800 N