379,06 €/ Unitéhors TVA
458,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TR |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 188 mm |
Largeur | 60 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 320000 N |
Charge statique | 675000 N |