Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TR 14017860

  • ERIKS:13181814
Image 1
Ajouter à la liste

303,69 €/ Unitéhors TVA

367,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TR
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
178 mm
Largeur
60 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
307000 N
Charge statique
625000 N