Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TR 11515350

  • ERIKS:13181813
Image 1
Ajouter à la liste

254,63 €/ Unitéhors TVA

308,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TR
Diamètre intérieur
115 mm
Diamètre extérieur
153 mm
Largeur
50 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
233000 N
Charge statique
414000 N