Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TR 11013550

  • ERIKS:13181812
Image 1
Ajouter à la liste

195,53 €/ Unitéhors TVA

236,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TR
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Largeur
50 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
183000 N
Charge statique
395000 N