120,40 €/ Unitéhors TVA
145,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAF |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 36 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 106000 N |
Charge statique | 231000 N |