Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 9511526

  • ERIKS:13181749
Image 1
Ajouter à la liste

103,44 €/ Unitéhors TVA

125,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
26 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
79700 N
Charge statique
159000 N