Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 91612

  • ERIKS:13181747
Image 1
Ajouter à la liste

8,45 €/ Unitéhors TVA

10,22 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
12 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
5490 N
Charge statique
5330 N