87,65 €/ Unitéhors TVA
106,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAF |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 77300 N |
Charge statique | 150000 N |