Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 8510525

  • ERIKS:13181742
Image 1
Ajouter à la liste

78,21 €/ Unitéhors TVA

94,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
25 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
76300 N
Charge statique
145000 N