Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 81516

  • ERIKS:13181741
Image 1
Ajouter à la liste

8,87 €/ Unitéhors TVA

10,73 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
16 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
7080 N
Charge statique
7220 N