85,91 €/ Unitéhors TVA
103,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAF |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 78100 N |
Charge statique | 195000 N |