Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 71410

  • ERIKS:13181733
Image 1
Ajouter à la liste

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
3600 N
Charge statique
2960 N