55,72 €/ Unitéhors TVA
67,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAF |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 73000 N |
Charge statique | 171000 N |