45,40 €/ Unitéhors TVA
54,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAF |
Diamètre intérieur | 68 mm |
Diamètre extérieur | 82 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 54800 N |
Charge statique | 117000 N |