Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 657835

  • ERIKS:13181728
Image 1
Ajouter à la liste

47,33 €/ Unitéhors TVA

57,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
35 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
67000 N
Charge statique
164000 N