Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 61210

  • ERIKS:13181725
Image 1
Ajouter à la liste

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2700 N
Charge statique
2320 N