Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 607235

  • ERIKS:13181724
Image 1
Ajouter à la liste

34,73 €/ Unitéhors TVA

42,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
35 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
64100 N
Charge statique
151000 N