Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 556825

  • ERIKS:13181721
Image 1
Ajouter à la liste

23,30 €/ Unitéhors TVA

28,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
25 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
45400 N
Charge statique
94000 N