8,87 €/ Unitéhors TVA
10,73 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAF |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 12 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 3080 N |
Charge statique | 2660 N |