Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 475730

  • ERIKS:13181717
Image 1
Ajouter à la liste

25,69 €/ Unitéhors TVA

31,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
47 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
45200 N
Charge statique
99100 N