Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 455530

  • ERIKS:13181715
Image 1
Ajouter à la liste

25,11 €/ Unitéhors TVA

30,38 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
44600 N
Charge statique
95800 N