Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 455520

  • ERIKS:13181714
Image 1
Ajouter à la liste

20,74 €/ Unitéhors TVA

25,10 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
60200 N