Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 435320

  • ERIKS:13181712
Image 1
Ajouter à la liste

19,81 €/ Unitéhors TVA

23,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
43 mm
Diamètre extérieur
53 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
30500 N
Charge statique
58200 N