Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 405030

  • ERIKS:13181709
Image 1
Ajouter à la liste

20,58 €/ Unitéhors TVA

24,90 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
42300 N
Charge statique
86200 N