Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 405020

  • ERIKS:13181708
Image 1
Ajouter à la liste

17,83 €/ Unitéhors TVA

21,57 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
29400 N
Charge statique
54100 N