Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 384820

  • ERIKS:13181706
Image 1
Ajouter à la liste

17,60 €/ Unitéhors TVA

21,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
28100 N
Charge statique
50200 N