Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 324230

  • ERIKS:13181702
Image 1
Ajouter à la liste

16,73 €/ Unitéhors TVA

20,24 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
36800 N
Charge statique
67200 N