Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 293830

  • ERIKS:13181698
Image 1
Ajouter à la liste

17,37 €/ Unitéhors TVA

21,02 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
29 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
30900 N
Charge statique
59100 N