Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 283730

  • ERIKS:13181696
Image 1
Ajouter à la liste

16,66 €/ Unitéhors TVA

20,16 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
31100 N
Charge statique
58900 N