13,40 €/ Unitéhors TVA
16,21 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAF |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 16 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 16300 N |
Charge statique | 24900 N |