Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 243220

  • ERIKS:13181690
Image 1
Ajouter à la liste

14,40 €/ Unitéhors TVA

17,42 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
19400 N
Charge statique
30500 N