Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 243216

  • ERIKS:13181689
Image 1
Ajouter à la liste

12,71 €/ Unitéhors TVA

15,38 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
16 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
15300 N
Charge statique
22500 N