Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 202816

  • ERIKS:13181683
Image 1
Ajouter à la liste

11,13 €/ Unitéhors TVA

13,47 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
13900 N
Charge statique
18800 N