Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 192720

  • ERIKS:13181682
Image 1
Ajouter à la liste

12,01 €/ Unitéhors TVA

14,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
17700 N
Charge statique
25300 N