Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 182616

  • ERIKS:13181679
Image 1
Ajouter à la liste

10,38 €/ Unitéhors TVA

12,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
16 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
13400 N
Charge statique
17500 N